Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Dunghacke mit Dülle 3 zkg 21X17 cm
Artikel-Nr.:
     4012-124064
Hersteller:
     FREUND VICTORIA Gartengeräte
Herst.-Nr.:
     4002408244303
EAN/GTIN:
     4002408244303
Suchbegriffe:
Dunghacke
dunghacke 3 zinken
dunghacke
Dunghacke mit Dülle 24430

3-zinkig, 21 x 17 cm, Zinken gebogen, ohne Stiel, halb anthrazit lackiert.

Passend zu Stiel: EAN 4010162041502.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel, 24430
Anzahl Zinken:
3
Breite Gabel:
170 mm
Länge Zinken:
210 mm
Marke:
Freund-Victoria
Weitere Suchbegriffe: 4002408244303, Dunghacken, Hacke, Hacken
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
1
€ 6,90*
ab € 23,99*
€ 32,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,67*
€ 33,71*
1
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 33,75*
7 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 25,19*
€ 34,39*
2 Tage
7
1
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 34,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.