Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-124594 Herst.-Nr.: 4078500136204 EAN/GTIN: 4078500136204 |
| |
|
| | |
| Tropfrohr oberirdisch 4,6 mm (3/16"), ohne Armaturen • Tropferabstand 30 cm • Wasserabgabe pro Tropfer 1,5 l/h • Rohrinnendurchmesser 4,6 mm (3/16") • Max. Tropfrohrlänge 30 m (bei mittig angebrachtem Basisgerät) • Ohne Armaturen • Länge 15 m • Made in Germany Weitere Informationen: | | GARDENA: | 1362-20 | Marke: | GARDENA | Verpackungsart: | Displayscheibe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 10,94* | € 14,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 11,61* | € 15,77* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 11,61* | € 15,77* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 11,29* | € 16,22* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 12,11* | € 16,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 15 Meter (ab € 0,80734* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|