| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125269 Herst.-Nr.: 4000903313203 EAN/GTIN: 4000903313203 |
| |
|
| | |
| Drucksprüher BUGSI Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff. Sicherheitsventil gegen Überdruck. Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck. Verstellbare Düse, NBR-Dichtungen, feine gleichmäßige Zerstäubung. Weitere Informationen: | | Werksnummer: | 3132K | Füllinhalt: | 1 l | Gewicht: | 380 g | Marke: | Mesto® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,67* | € 10,00* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,91* | € 10,72* | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 9,26* | € 12,83* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,58* | € 12,89* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,01* | € 13,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|