Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprüher BUGSI 1,0L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprüher BUGSI 1,0L
Drucksprüher BUGSI 1,0L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125269
Hersteller:
     MESTO
Herst.-Nr.:
     4000903313203
EAN/GTIN:
     4000903313203
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Sicherheitsventil
Überdruckventil
drucksprüher 1 l
Drucksprüher BUGSI

Handlicher Drucksprüher aus Kunststoff. Sicherheitsventil gegen Überdruck. Mühelose Handhabung durch gespeicherten Druck. Verstellbare Düse, NBR-Dichtungen, feine gleichmäßige Zerstäubung.

Weitere Informationen:
Werksnummer:
3132K
Füllinhalt:
1 l
Gewicht:
380 g
Marke:
Mesto®
Weitere Suchbegriffe: drucksprüher, mesto sprühgeräte drucksprüher, 4000903313203, Blumensprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
38
10
Frei Haus
ab € 7,62*
€ 9,99*
2 Tage
38
1
€ 6,90*
ab € 7,94*
€ 10,70*
8 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 9,51*
€ 12,87*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,52*
€ 12,87*
1
€ 5,90*
ab € 9,12*
€ 13,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.