Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schubkarre Praktica 120 lm. Kugellager, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubkarre Praktica 120 lm. Kugellager, montiert
Schubkarre Praktica 120 lm. Kugellager, montiert
Artikel-Nr.:
     4012-125657
Hersteller:
     Carl Capito
Herst.-Nr.:
     12713
EAN/GTIN:
     4027972127135
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
Profi-Schubkarre PRAKTICA

• Muldentragender Stahlrohr-Rahmen
• Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
• Blechstärke 1,00 mm
• Stahlrohr 34 mm Ø
• Wandstärke 1,5 mm
• Gegeneinander angeschweißte Füße
• Verzinkte Mulde
• Handfreundliche Holzgriffe
• Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager
• TÜV-GS geprüft

Hinweis: Praktica 85 PU: Vollgeschäumtes Rad 400/100 gelb auf Stahlfelge mit Kugellager "unplattbar"

Weitere Informationen:
Ausführung:
Praktica 120 l
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
CAPITO
Herstellername:
Carl Capito GmbH
Herstellerartikelnummer:
12713
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, carl capito schubkarren, baukarre, 4027972127135
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
6
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 195,53*
16 Tage
9
€ 35,99*
ab € 164,43*
€ 195,54*
€ 75,00*
ab € 166,71*
€ 198,26*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 199,80*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 174,29*
€ 206,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,35*
€ 231,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,83*
€ 219,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,99*
€ 195,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.