Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubkarre Praktica 120 lm. Kugellager, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4NVP2-4027972127135
Hersteller:
     Capito
Herst.-Nr.:
     4027972127135
EAN/GTIN:
     4027972127135
Suchbegriffe:
Baukarre
Bauschiebekarre
Schiebekarre
Schiebkarre
4027972127135 Profi-Schubkarre PRAKTICA Luftrad
- Muldentragender Stahlrohrrahmen
- Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage
- Blechstärke 1,00 mm
- Stahlrohr 34 mm Ø
- Wandstärke 1,5 mm
- Gegeneinander angeschweißte Füße
- Verzinkte Flachmulde, Wandstärke 1,0 mm
- Handfreundliche Holzgriffe
- Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager
- Lieferung erfolgt montiert
Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.
Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schiebkarre luftrad, baukarre, carl capito schubkarren, 4027972127135, Schubkarren, Profi-Schubkarre PRAKTICA Luftrad, 28568153, 1648115, 28568152, CAPITO, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Schubkarre Praktica 120 lm. Kugellager, montiert, Muldentragender Stahlrohrrahmen, Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage, Blechstärke 1, 00 mm, Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1, 5 mm, Gegeneinander angeschweißte Füße, Verzinkte Flachmulde, 0 mm, Handfreundliche Holzgriffe, Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager, Lieferung erfolgt montiert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4NVP2
9
€ 35,99*
ab € 164,72*
€ 197,67*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 166,28*
€ 199,60*
€ 75,00*
ab € 165,92*
€ 200,41*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 168,42*
€ 201,46*
14 Tage
8
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 201,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4NVP2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,67*
€ 235,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,07*
€ 233,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,72*
€ 196,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4NVP2
Versand: Lager 4NVP2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 35,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.