| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-125662 Herst.-Nr.: 11007 EAN/GTIN: 4027972110076 |
| |
|
| | |
| Profi-Bauschubkarre Export • Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt • Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm • Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage • Fußverstärkung • Verzinkte Mulde, Blechstärke 1,20 mm • Handfreundliche Holzgriffe • Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager • Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Export 85 l | Fassungsvermögen: | 85 l | Max. Tragkraft: | 250 kg | Marke: | CAPITO |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,00* | € 193,47* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 159,21* | € 193,48* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 161,15* | € 195,99* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,11* | € 196,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,31* | € 205,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|