| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4NVP2-4027972110076 Herst.-Nr.: 4027972110076 EAN/GTIN: 4027972110076 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 4027972110076 Profi-Bauschubkarre Export - Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt - Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1,5 mm - Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage - Fußverstärkung - Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1,20 mm - Handfreundliche Holzgriffe - Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager - Tragfähigkeitsgrenze 250 kg - Demontiert geliefert Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubkarre, Tiefmuldenkarre, schubkarre 85l luftrad, baukarre, baukarre 85 l, 4027972110076, Schubkarren, Profi-Bauschubkarre Export, 28568153, 1648115, 28568152, CAPITO, 28568128, 28567952, Baustellenausstattung, 28567860, Baugeräte, 1 Bauschubkarre Export 85 lm. Kugellager, montiert, Kreuzrahmen und Bodenschale verwindungsfest verschweißt, Stahlrohr 34 mm Ø, Wandstärke 1, 5 mm, Muldenrand mit umlaufender Drahteinlage, Fußverstärkung, Verzinkte Mulde 85 Liter, Blechstärke 1, 20 mm, Handfreundliche Holzgriffe, Luftrad 400 x 100 mm auf Stahlblechfelge, mit Kugellager, Tragfähigkeitsgrenze 250 kg, Demontiert geliefert, Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 35,99* | ab € 159,49* | € 191,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 161,28* | € 194,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 160,62* | € 194,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 138,47* | € 194,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 162,67* | € 195,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4NVP2 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 35,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4NVP2 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|