Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Gitterrost 800x600mm o.Z.MW 30/30, H 20
Artikel-Nr.:
     6C8MS-125834
Hersteller:
     MEA
Herst.-Nr.:
     10111191
EAN/GTIN:
     4001990114025
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterroste mea
Norm-Gitterrost ohne Zarge

Tragkraft: alle Gitterroste sind nur begehbar, d. h. = Punktkraft ca. 150 kg.
Maschenweite 30 x 30 mm , Höhe 20 mm,
feuerverzinkt.

Weitere Informationen:
Außenmaße:
800 x 600 mm
Maschenweite:
30 x 30 mm
Höhe:
20 mm
Herstellerartikelnummer:
10111191
Herstellername:
MEA Metal Applications GmbH
Markenname:
MEA
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 4001990114025, Norm-Gitterrost
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 40,13*
€ 49,83*
1 Tag
21
€ 8,50*
ab € 43,66*
€ 54,02*
2 Tage
21
€ 5,90*
ab € 49,01*
€ 60,36*
6 Tage
21
Frei Haus
ab € 52,39*
€ 64,49*
Lager 6C8MS
21
Frei Haus
ab € 48,65*
€ 64,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 8 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
620017
ab € 10,64*
Zubehör
SOLIDO
620006
ab € 4,39*
Zubehör
MEA
10112197
ab € 23,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.