| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-125910 Herst.-Nr.: 4015000092241 EAN/GTIN: 4015000092241 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ponal Super 3 ProfiLeimer • Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 • Endfestigkeit der Ponal Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes • Offene Zeit bei +23 °C Raumtemperatur: max. 12 Minuten • Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt) • Verbrauch: ca. 150 g/m² • Pressdruck: mindestens 20 N/cm² • Schnelle und saubere Befüllung durch weite Öffnung • Lange schmale Spitze, auch für Dübellochungen geeignet • Griffige ergonomische Form • Kunststoff in Werkzeugqualität, gute Quetschbarkeit • Einfacher Verschluss, sichere Kappenaufbewahrung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, folienschlauch pur, folienschlauch, 4015000092241, Ponal-Holzkleber, Ponal-Holzleim, Ponal-Leim, Ponal-ProfiLeimer, Ponal-Weißleim, ProfiLeimer, Weißleim |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,43* | € 81,89* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 75,00* | ab € 70,95* | € 89,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 140,21* | € 171,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 2 Stück (ab € 70,105* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|