Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ponal Wasserfest Holzleim5kg Schlauchbeutel (F)


Menge:  Box  
Produktinformationen
Ponal Wasserfest Holzleim5kg Schlauchbeutel (F)
Ponal Wasserfest Holzleim5kg Schlauchbeutel (F)
Ponal Wasserfest Holzleim5kg Schlauchbeutel (F)
Artikel-Nr.:
     4322S-DVE4015000092241
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4015000092241
EAN/GTIN:
     4015000092241
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
Ponal Super 3 ProfiLeimer - Erfüllt nach EN 204 die Beanspruchungsgruppe D3 - Endfestigkeit der Ponal Leimfuge liegt allgemein höher als die Endfestigkeit des Holzes - Offene Zeit bei +23 °C Raumtemperatur: max. 12 Minuten - Verarbeitungszeit: nicht unter +6 °C (Weißpunkt) - Verbrauch: ca. 150 g/m² - Pressdruck: mindestens 20 N/cm² - Schnelle und saubere Befüllung durch weite Öffnung - Lange schmale Spitze, auch für Dübellochungen geeignet - Griffige ergonomische Form - Kunststoff in Werkzeugqualität, gute Quetschbarkeit - Einfacher Verschluss, sichere Kappenaufbewahrung- Inhalt 5000 g
Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 g
Weitere Suchbegriffe: Folienschlauch, Schlauchfolie, folienschlauch pur, folienschlauch, Dichtstoffe, Kleb-, Ponal, ProfiLeimer, Super, und
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 81,89*
Lager 4322
€ 75,00*
ab € 70,95*
€ 89,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 140,21*
€ 171,34*
Preise: Lager 4322
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 89,26*
€ 106,2194
pro Box
ab 2 Boxen
€ 88,23*
€ 104,9937
pro Box
ab 5 Boxen
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Box
ab 10 Boxen
€ 81,46*
€ 96,9374
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,95*
€ 84,4305
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (ab € 35,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4322
Versand: Lager 4322
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4322
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.