Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brunox Turbo-Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brunox Turbo-Spray 400 ml
Brunox Turbo-Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-126314
Hersteller:
     Brunox
Herst.-Nr.:
     7610567953041
EAN/GTIN:
     7610567953041
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Turbo-Spray®

• Schmiermittel
• Korrosionsschutzmittel
• Feuchtigkeitsverdränger
• Wartungsmittel
• Kriechöl / Rostlöser
• Kontaktspray
• ormt einen 1 - 2 µm dicken, transparenten, nicht aushärtenden Korrosionsschutz- und Schmierfilm, der die Feuchtigkeit verdrängt und der Kriechströme behebt
• Löst festsitzende Verbindungen
• Entfernt jede organische/mineralische Verschmutzung
• Säubert oxidierte Kontakte
• Löst Teer, Klebstoffreste etc. ohne Lack, Gummi anzugreifen
• Eignet sich auch für die Pflege von Edelstahl, Kupfer und Messing
• Pflegeprodukt und -Schneideöl, ist nicht abrasiv
• Geringe Viskosität
• Garantiert kein Verharzen
• Langandauernde Wirksamkeit
• Hohe Ergiebigkeit 100 – 120 m2/L
• Sehr breites Anwendungsspektrum
• Perfekte Schmierwirkung bis – 50 °C
• Enthält kein Silikon, PTFE oder Graphit
• Hat eine äussert angenehme Duftnote
• Auch unter dauernder Belastung hochwirksam
• 97% Wirkstoff, dank nur 3% CO2 als Treibmittel
• Besitzt ausgezeichnete Kriecheigenschaften, sehr hohe Kapillarkraft


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,45*
ab € 5,37*
€ 6,71*
27 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,74*
20 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 6,78*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,30*
Lager 4012
96
24
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 224,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brunox
25170700
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.