| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126754 Herst.-Nr.: 401504 EAN/GTIN: 4330816002407 |
| |
|
| | |
| Hausnummern 015 In Blisterverpackung, 4 mm Flachmaterial, Fläche gehämmert, komplett mit Dübel und Stiften zum Einschlagen, Höhe 120 mm. EI ROWE. Weitere Informationen: | | Nr.: | „4” | Material: | EI ROWE | Herstellerartikelnummer: | 401504 | Herstellername: | Hans Scheitter GmbH & Co. KG | Markenname: | Scheitter | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,34* | € 16,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 11,58* | € 16,78* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 12,77* | € 18,02* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 13,09* | € 18,35* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,53* | € 18,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|