Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ht.-Drücker Nr. 100H F2


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ht.-Drücker Nr. 100H F2
Ht.-Drücker Nr. 100H F2
Artikel-Nr.:
     4012-126852
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816084731
Suchbegriffe:
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
Tür-Schnalle
Haustürdrücker Nr. 100H

10 mm Vierkant.
Befestigung des Lochteiles durch Madenschrauben.


Abbildung Oberfläche F1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
neusilberfarbig F2
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 12,83*
€ 16,30*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 16,32*
Lager 4012
10
10
€ 4,90*
ab € 12,90*
€ 16,39*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 14,00*
€ 17,72*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 17,94*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 16,39*
€ 19,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,90*
€ 15,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 163,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.