| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-126984 Herst.-Nr.: 79P EAN/GTIN: 4002730112523 |
| |
|
| | |
| Universal-Rheinisches Kastenschloss 79 Mit Schließkasten, ohne Drücker-Schildgarnitur. Weitere Informationen: | | Ausführung: | PZ-vorgerichtet, ohne Garnitur | Dornmaß: | 60 mm | Nussvierkant: | 8 mm | Anschlagrichtung: | links/rechts | Herstellerartikelnummer: | 79P | Herstellername: | Bever & Klophaus GmbH | Markenname: | Bever | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kasten-Riegelschloss, Kastenriegelschloss, Kastenschloss, Knebeldrückerschloss, Knopfriegelschloss, Stumpfdrückerschloss, Universalkastenschloss, kasten-riegelschloss bever, kastenriegelschloss, 4002730112523, Kasten, Schloss |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,44* | € 35,63* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 26,36* | € 35,64* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 25,62* | € 35,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 27,31* | € 36,56* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 26,83* | € 36,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|