| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-127163 Herst.-Nr.: 17E 10602 D1 1 EAN/GTIN: 4042203232730 |
| |
|
| | |
| Elektro-Türöffner Nr. 17 kL/17E kL FaFix® Arbeitsstromausführung, verstell- und fixierbare Falle, Nennspannung: 6–12 Volt GS/WS, für Momentkontakt, Flachschließblech ohne Riegelausschnitt, 2 Befestigungsbohrungen, pulverbeschichtet staubgrau. Maße: Türöffner 75 x 20,5 x 28 mm, Schließblech 110 x 24 x 3 mm, rechts und links verwendbar. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit mechanischer Entriegelung | Herstellerartikelnummer: | 17E 10602 D1 1 | Herstellername: | ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH | Markenname: | ASSA ABLOY | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schließbleche, Winkelschliessblech, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, assa abloy türöffner universal, riegelschaltkontakt, assa abloy effeff riegelschaltkontakt, 4042203232730, Elektro, Öffner |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,18* | € 47,15* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,56* | € 48,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 38,44* | € 49,85* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,80* | € 51,82* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 48,66* | € 63,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|