Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeckzange Form 1 160 mm VDE Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Langbeckzange Form 1 160 mm VDE Knipex
Langbeckzange Form 1 160 mm VDE Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-129010
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     30 16 160
EAN/GTIN:
     4003773001904
Suchbegriffe:
Elektronik-Greifzange
Elektronikgreif Zange
Elektronikgreifzange
Elektronik-Spitzzange
VDE-Langbeckzange KNIPEX

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, lange, flache Backen, Greifflächen gezahnt, Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen, isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Backenlänge:
46,5 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
30 16 160
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, Greifzange (Funkenfrei), Langbeckzange, spitzzange knipex, elektronik spitzzange, langbeckzange form 1, 51670160, Knipex, QR4028226, VDE-Langbeckzange, Zange, Zangen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
54
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 20,10*
5 Tage
45
1
€ 4,79*
ab € 16,60*
€ 20,11*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 16,93*
€ 20,63*
2 Tage
22
1
€ 7,90*
ab € 17,00*
€ 20,64*
1
€ 4,90*
ab € 16,61*
€ 20,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.