Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockbatterie 6V/9Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blockbatterie 6V/9Ah
Blockbatterie 6V/9Ah
Artikel-Nr.:
     4012-129541
Hersteller:
     horizont group
Herst.-Nr.:
     4030163537842
EAN/GTIN:
     4030163537842
Suchbegriffe:
6V-Block Batterie
Trockenbatterie
6v block batterie
Blockbatterie IEC 4R25, 6 Volt

• Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte
• Hohe Belastbarkeit
• Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand

• Betriebsstunden bei 20 °C, z. B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien
• Dauerlicht: bis zu 180 h
• Blinklicht: bis zu 720 h

• Betriebsstunden bei 20 °C, z. B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001, mit 2 Batterien
• Dauerlicht: bis zu 230 h
• Blinklicht: bis zu 990 h


Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001
Weitere Informationen:
Kapazität:
9 A·h
Blinklicht:
230 h
Dauerlicht:
990 h
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: 4030163537842, Batterie
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 4,00*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,80*
€ 4,26*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,29*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,82*
€ 4,29*
1 Tag
123
1
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.