| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-129541 Herst.-Nr.: 4030163537842 EAN/GTIN: 4030163537842 |
| |
|
| | |
| Blockbatterie IEC 4R25, 6 Volt • Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium, mittlere Energiedichte • Hohe Belastbarkeit • Lange Lebensdauer, lange Lagerfähigkeit im Neuzustand • Betriebsstunden bei 20 °C, z. B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001 mit 2 Batterien • Dauerlicht: bis zu 180 h • Blinklicht: bis zu 720 h • Betriebsstunden bei 20 °C, z. B. Batterie-Warnleuchte Optima 2001, mit 2 Batterien • Dauerlicht: bis zu 230 h • Blinklicht: bis zu 990 h Leistungsangaben beim Einsatz einer Batterie-Warnleuchte Optima 2001 Weitere Informationen: | | Kapazität: | 9 A·h | Blinklicht: | 230 h | Dauerlicht: | 990 h | Ursprungsland: | VR China | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4030163537842, Batterie |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,91* | € 4,00* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,80* | € 4,26* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,82* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,91* | € 4,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|