Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Bindedraht grün 2,0 mm a 25 m
Artikel-Nr.:
     4012-129603
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784013789
EAN/GTIN:
     4317784013789
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Bindedraht

• Kunststoffummantelt, RAL 6005 Moosgrün

Weitere Informationen:
Ø:
2 mm
Länge:
25 m
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, allzweckdraht 2mm, bindedraht
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 1,25*
€ 2,22*
7 Tage
9
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,23*
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 1,29*
€ 2,29*
4 Tage
7
€ 8,50*
ab € 1,61*
€ 2,85*
4 Tage
19
€ 4,30*
ab € 1,66*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,05* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.