Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Stahl-verz.6mm RO.50m(250x80)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil Stahl-verz.6mm RO.50m(250x80)
Drahtseil Stahl-verz.6mm RO.50m(250x80)
Drahtseil Stahl-verz.6mm RO.50m(250x80)
Artikel-Nr.:
     4012-129683
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100084
EAN/GTIN:
     4011645009859
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil, verzinkt
Weitere Informationen:
Ø:
6 mm
Konstruktion:
6 x 7 + 1
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
360
Rolle:
7 kg
Rolle::
50 m
Fach:
46
Herstellerartikelnummer:
1100100084
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
150
50
Frei Haus
ab € 0,92*
€ 1,20*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,20*
Lager 4012
200
50
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,20*
50
€ 4,80*
ab € 0,996*
€ 1,306*
50
€ 4,90*
ab € 0,98*
€ 1,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,16*
€ 1,38
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,92*
€ 1,09
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.