Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahts.verz.PVC umm. 1,5x3(250x80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahts.verz.PVC umm. 1,5x3(250x80)
Drahts.verz.PVC umm. 1,5x3(250x80)
Drahts.verz.PVC umm. 1,5x3(250x80)
Artikel-Nr.:
     4012-129686
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100107
EAN/GTIN:
     4011645009873
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil
Drahtseil verzinkt, transparent ummantelt

Hinweis: Vor Verpressung Kunststoffummantelung an diesen Stellen entfernen!

Weitere Informationen:
Ø:
1,5 auf 3,0 mm
Konstruktion:
6 x 3 + 1
Abmessungen:
250 x 80 mm
max. kg:
25
Rolle:
3,7 kg
Rolle::
230 m
Fach:
48
in Baustein:
1,2
Herstellerartikelnummer:
1100100107
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
920
230
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,35*
Lager 4012
920
230
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
9 Tage
nicht lagernd
230
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,26*
€ 0,35*
230
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,2784*
€ 0,3684*
4 Tage
920
230
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 230 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 230 Stück
Mindestbestellmenge: 230 Stück ( entspricht € 80,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.