Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bootsl. gefl.PP 12mm Ro.60m(250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bootsl. gefl.PP 12mm Ro.60m(250x200)weiss
Bootsl. gefl.PP 12mm Ro.60m(250x200)weiss
Bootsl. gefl.PP 12mm Ro.60m(250x200)weiss
Artikel-Nr.:
     4012-129705
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1200500164
EAN/GTIN:
     4011645013009
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Farbe:
weiß
geflochten:
8-fach
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. kg:
210
Rolle:
60 m
Fach:
131
Herstellerartikelnummer:
1200500164
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
180
60
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,15*
9 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,79*
ab € 0,91*
€ 1,19*
1 Tag
180
60
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,20*
60
€ 4,80*
ab € 0,9716*
€ 1,2716*
9 Tage
180
60
Frei Haus
ab € 0,98*
€ 1,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,11*
€ 1,32
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.