Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP-Seil gefl. E weiss 12,0mm Ro. 60m (250x200)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PP-Seil gefl. E weiss 12,0mm Ro. 60m (250x200)
PP-Seil gefl. E weiss 12,0mm Ro. 60m (250x200)
PP-Seil gefl. E weiss 12,0mm Ro. 60m (250x200)
PP-Seil gefl. E weiss 12,0mm Ro. 60m (250x200)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011645013009
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011645013009
Suchbegriffe:
Bootsseil
Kunstfaser-Seil
Kunststoffseil
Kunststoffseile
Polypropylen-Seil, geflochten, DIN 83307, Form E

• Flexibel • Weich • UV-stabilisiert • Hohe Reißkraft • Langlebig • Schwimmfähig Hinweis: Die max. Tragfähigkeit (max. kg) wird aus 1/8 der Reißkraft errechnet.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ø:
12,0 mm
Abmessungen:
250 x 200 mm
max. Tragkraft:
210 kg
Meter / Rolle:
60
geflochten:
8-fach
udf_EDE_Katalog:
30308565
ø:
12,0 mm
Rolle:
60 m
VE:
60 m
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4011645013009
Herstellerartikelnummer:
1200500164
Herstellername:
Pötz & Sand GmbH & Co. KG
Markenname:
PÖSAMO
max. kg:
210
Fach:
131
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Seil, kunststoffseil ø12mm, kunstfaser seil, Polypropylen, Seil, DIN, 83307, Textil, (Textil), Befestigungstechnik, Textil-Seil, Polypropylen-Seil DIN 83307, DIN 83307 Polypropylen-Seil, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
60
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 1,16*
Lager 7
204
60
€ 4,79*
ab € 0,90*
€ 1,19*
60
€ 4,90*
ab € 0,87*
€ 1,20*
2 Tage
240
60
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,21*
60
€ 4,80*
ab € 0,9716*
€ 1,2816*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Meter
€ 1,19*
€ 1,42
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,10*
€ 1,31
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Meter
Mindestbestellmenge: 60 Meter ( entspricht € 71,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.