Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder 150 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattenverbinder 150 mm lang
Arbeitsplattenverbinder 150 mm lang
Artikel-Nr.:
     4012-129798
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     16048
EAN/GTIN:
     4023149160486
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
Küchen-Systemtechnik
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Arbeitsplattenverbinder

• Für 35 mm Bohrungen oder 15 mm Fräsungen
• Die vormontierten Kunststoff-Clipse ermöglichen ein genaues, einfaches Einsetzen in die Bohrung
• Beide Hände bleiben frei zum Verspannen
• AVB 5 Clipse

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
16048
Entfernungsspannmaß:
48–55 mm
Länge:
150 mm
Herstellerartikelnummer:
16048
Herstellername:
Hettich Marketing und Vertriebs
Markenname:
Hettich
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag hettich, exzenterbeschlag, 4023149160486
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
500
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4622*
€ 0,603*
2 Tage
500
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4604*
€ 0,6104*
Lager 4012
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4668*
€ 0,6168*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4711*
€ 0,6349*
7 Tage
500
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,491*
€ 0,6756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6168*
€ 0,73399
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5768*
€ 0,68639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5568*
€ 0,66259
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 61,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hettich
25084
ab € 0,3971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.