| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-129941 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4317784410434 EAN/GTIN: 4317784410434 |
| |
|
| | |
| Aufschraubhülse für 4-kant-Holz, feuerverzinkt • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 10,5 mm Weitere Informationen: | | A: | 91 mm | B: | 150 mm | S: | 2 mm | Bodenplatte: | 150 x 150 mm | Palettenmenge: | 240 Stück | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 2,78* | € 4,00* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 2,84* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,24* | € 5,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,00* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|