Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschraubhülse tzn 91 x 150 vierkant feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschraubhülse tzn 91 x 150 vierkant feuerverzinkt
Aufschraubhülse tzn 91 x 150 vierkant feuerverzinkt
Aufschraubhülse tzn 91 x 150 vierkant feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-160600
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784410434
EAN/GTIN:
     4317784410434
Suchbegriffe:
Aufschraubhülse
aufschraubhülse
Aufschraubhülse für Vierkantholz, feuerverzinkt Je Seite mit 2 Löchern: Ø 10,5 mmit
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Breite:
91
Stärke:
2 mm
Länge:
91 mm
Form:
vierkant
Grundplatte:
150
Lochdurchmesser:
10,5 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufschraubhülse tzn 91 vierkant
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
435
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,00*
7 Tage
435
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 4,02*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 4,09*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,24*
€ 5,41*
2 Tage
435
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.