Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
CRC® PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-1300274
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32606-AA
EAN/GTIN:
     5412386062483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl
Rostlöser PEN OIL

• Silikonfreies Weißöl
• Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung
• Mit Permalock-Spezialsprühkopf
• Für die Lebensmitteltechnik
• Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist
• Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc.
• Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert



Signalwort: Gefahr

Gefahrenhinweise:
H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
Gebinde:
Sprühdose
Marke:
CRC®
Herstellername:
CRC Industries Deutschland Gmb
Herstellerartikelnummer:
32606-AA
Inhalt:
0,5 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,38*
Lager 4012
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 16,41*
12
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 16,50*
1 Tag
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,68*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.