Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
PEN OIL 500 ml Spray Rostlöser NSF H1
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA5412386062483
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5412386062483
EAN/GTIN:
     5412386062483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Rostlöser
kriechöl
Rostlöser PEN OIL

• Silikonfreies Weißöl • Kapillaraktives Kriechöl, dringt tief in kleine Ritzen ein und reduziert die Reibung • Mit Permalock-Spezialsprühkopf • Für die Lebensmitteltechnik • Kann auch eingesetzt werden, wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig auszuschließen ist • Lösen von verrosteten und festsitzenden Schrauben, Bolzen, Scharnieren etc. • Gemäß NSF-Kategorie H1 für die Lebensmitteltechnik registriert

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315130
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,14*
€ 16,38*
3 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,09*
€ 16,41*
12
€ 4,90*
ab € 12,81*
€ 16,50*
1 Tag
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,94*
€ 16,68*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,95*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 196,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.