| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300459 Herst.-Nr.: MPU.S150 EAN/GTIN: 4016673013502 |
| | |
|
| | |
| MD-PU Speed • 2-Komponenten-Schnellkleber • Das Mischungsverhältnis wird automatisch geregelt. • Verklebt viele Werkstoffe in kürzester Zeit • Erreicht in kürzester Zeit extrem hohe Festigkeit • Reparatur an Kunststoffteilen möglich • Nicht tropfend • Witterungs- und alterungsbeständig • Gute Medienbeständigkeit • Nach wenigen Minuten ist ein Nachbearbeiten wie Schleifen, Bohren und Gewindeschneiden möglich • Zur Reparatur von zerbrochenen Kunststoffteilen (Thermoplaste und Duroplaste), Stoßfängern, Schalensitzen und Dachständern • Verarbeitungszeit: ca. 30 Sekunden • Weiterverarbeitungszeit: ca. 30 Minuten • Vollständige Aushärtung: 24 Stunden • Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzzeitig bis +140°C Polyisocyanat-Prepolymer Gefahrenhinweise: Gefahr H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen;H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen;H373: Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H315: Verursacht Hautreizungen;H335: Kann die Atemwege reizen;H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen EUH204: Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Alkylaminopoly Gefahrenhinweise: Gefahr H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0,15 kg | Gebinde: | Doppelkammerspritze | Handfest: | 7–8 min | Marke: | Marston-Domsel | Herstellername: | Marston Domsel GmbH | Herstellerartikelnummer: | MPU.S150 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,30* | ab € 16,02* | € 20,78* | | | | Lager 4012 | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 18,22* | € 22,82* | | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 17,52* | € 23,03* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,04* | € 23,98* | | | | | 5 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 19,39* | € 24,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 150 Milliliter (ab € 0,12147* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|