Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack Matt Ultima (wb)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Schutzlack Matt Ultima (wb)
Metall-Schutzlack Matt Ultima (wb)
Artikel-Nr.:
     4012-1300642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4007591724441
EAN/GTIN:
     4007591724441
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
metall schutzlack
HAMMERITE Metall-Schutzlack

Hochwertiger Schutzlack für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich. Rostschutz, Grundierung und Lackierung in einem. Hammerite ULTIMA bietet mit seiner speziellen Colour Lock Technology eine langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität. Geeignet für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc. Hammerite-Lacke sind generell nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofenrohre, KFZ-Bauteilen etc.), stark mechanisch beanspruchten Flächen (wie z.B. Böden, Hebebühnen, Treppenstufen, etc.), pulverbeschichteten Objekten oder Bauteilen mit permanent andauerndem Unterwasserkontakt (wie z.B. Leitern von Swimmingpools, im Bootsbereich, Körben für Spülmaschinen, Aquarien etc.). • Zusammensetzung nach VdL-RL01: Acrylatcoploymer-Emulsion, Titandioxid, Pigmente, Silikate, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Isothiazolinone und IPBC. • Eigenschaften: Rostschutz und Lackierung in einem • Direkt auf Rost. Langzeit-Rostschutz. Gute Haftung • Hohe Abriebfestigkeit • Gute Kratzbeständigkeit • Hohe Schlagfestigkeit. • Besonders farb- und glanzstabil • Gute Wetter- und UV-Beständigkeit • Hitzebeständig bis 80° • Dichte/20°C: 1,04 –1,19 g/cm³ • Löslichkeit in Wasser: Mischbar • Verarbeitungstemperatur: Ideal sind +10°C bis +21°C (Luft-, Bauteil- und Lacktemperatur) • Trockenzeit : Nach ca. 1-2 Std. staubtrocken, nach ca. 4 Std. überstreichbar je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit • Die Endhärte und der Glanzgrad des Lackes werden nach maximal 2 Wochen erreicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
7850 ml
Farbe:
tiefschwarz
Ausführung:
matt
Marke:
HAMMERITE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 22,85*
Lager 4012
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 17,61*
€ 23,00*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 24,18*
34 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 18,36*
€ 24,34*
13 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 69,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.