Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Schutzlack Matt Ultima (wb) 750 ml tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4007591724441
Hersteller:
     Hammerite
Herst.-Nr.:
     4007591724441
EAN/GTIN:
     4007591724441
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Metall-Schutzlack
Rostschutzlack
Zinkfarbe
metall schutzlack
4007591724441 HAMMERITE Metall-Schutzlack
Hochwertiger Schutzlack für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich. Rostschutz, Grundierung und Lackierung in einem. Hammerite ULTIMA bietet mit seiner speziellen Colour Lock Technology eine langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität. Geeignet für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc.
Hammerite-Lacke sind generell nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofenrohre, KFZ-Bauteilen etc.), stark mechanisch beanspruchten Flächen (wie z.B. Böden, Hebebühnen, Treppenstufen, etc.), pulverbeschichteten Objekten oder Bauteilen mit permanent
andauerndem Unterwasserkontakt (wie z.B. Leitern von Swimmingpools, im Bootsbereich, Körben für Spülmaschinen, Aquarien etc.).
- Zusammensetzung nach VdL-RL01: Acrylatcoploymer-Emulsion, Titandioxid, Pigmente, Silikate, Wasser, Esteralkohol, Glykolether, Additive, Isothiazolinone und IPBC.
- Eigenschaften: Rostschutz und Lackierung in einem
- Direkt auf Rost. Langzeit-Rostschutz. Gute Haftung
- Hohe Abriebfestigkeit
- Gute Kratzbeständigkeit
- Hohe Schlagfestigkeit.
- Besonders farb- und glanzstabil
- Gute Wetter- und UV-Beständigkeit
- Hitzebeständig bis 80°
- Dichte/20°C: 1,04 –1,19 g/cm³
- Löslichkeit in Wasser: Mischbar
- Verarbeitungstemperatur: Ideal sind +10°C bis +21°C (Luft-, Bauteil- und Lacktemperatur)
- Trockenzeit : Nach ca. 1-2 Std. staubtrocken, nach ca. 4 Std. überstreichbar je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- Die Endhärte und der Glanzgrad des Lackes werden nach maximal 2 Wochen erreicht
Weitere Informationen:
Inhalt:
7850 ml
Farbe:
tiefschwarz
Ausführung:
matt
Herstellerartikelnummer:
5379754
Herstellername:
Akzo Nobel Deco GmbH
Markenname:
HAMMERITE
Ursprungsland:
Niederlande
Gefahrenhinweise:
H301: Giftig bei Verschlucken. | H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt. | H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315: Verursacht Hautreizungen. | H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318: Verursacht schwere Augenschäden. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | H330: Lebensgefahr bei Einatmen. | H331: Giftig bei Einatmen. | H372: Schädigt die Organe <alle betroffenen Organe nennen> bei längerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>. | H400: Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Weitere Suchbegriffe: 4007591724441, HAMMERITE, Farbe, Metallschutzlack, Metall-Schutzlack HAMMERITE, 28585320, 0, 28585319, Metallschutzlackspray, 28585312, Farben, Lacke und Holzschutz, 28584211, Haus und Garten, 1 Metall-Schutzlack Matt Ultima (wb) 750 ml tiefschwarz, HAMMERITE Metall-Schutzlack, Hochwertiger Schutzlack für blanke wie auch rostige Eisenmetalle, Zink, Aluminium und Altbeschichtungen im Außenbereich. Rostschutz, Grundierung und Lackierung in einem. Hammerite ULTIMA bietet mit seiner speziellen Colour Lock Technology eine langanhaltende Farbton- und Glanzstabilität. Geeignet für Gartenzäune, Treppen- und Balkongeländer, Garagentore, Fenstergitter, Außenlampen, Fahrräder, Zierpflanzen-Rankgitter, etc, Hammerite-Lacke sind generell nicht geeignet zum Lackieren von Kraftfahrzeugen, temperierten Oberflächen (wie z.B. Grill-Geräte, Ofenrohre, KFZ-Bauteilen etc.), stark mechanisch beanspruchten Flächen (wie z.B. Böden, Hebeb
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,90*
ab € 16,89*
€ 22,85*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 17,61*
€ 23,00*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 18,62*
€ 24,18*
34 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,30*
ab € 18,36*
€ 24,34*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
3
€ 6,99*
ab € 19,47*
€ 25,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 15 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 75,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.