| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300646 Herst.-Nr.: 37214 02 02 EAN/GTIN: 4031022066640 |
| |
|
| | |
| Transportkasten VTK 600/145-0 • Aus Polypropylen, lebensmittelecht • Schwerlast-Transportkästen im EURO-Maß • Wände und Böden geschlossen, eine Stirnseite offen • Optimierte Seitenwandkonstruktion, glatte Innenwände • Hohe Belastbarkeit • Geeignet für den Einsatz auf Rollenbahnen • Beständig gegen Öle, Fette und die meisten Säuren und Laugen • Mit Halterung für Belege an allen 4 Seiten • Ergonomische Griffe an den Stirnseiten • Ohne Grifflochung Lieferung: Nur in Verpackungseinheiten. Lieferzeit ca. 2 Wochen. Keine Retourenlieferung möglich. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Maße B x T x H: | 400 x 600 x 145 mm | Nutzmaße B x T x H: | 360 x 560 x 125 mm | Traglast: | 60 kg | Auflast: | 700 kg | Marke: | LA-KA-PE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, Transport-Box, Transportbox, stapelkasten kunststoff, groß behälter, Behälter, Euro, Euro Behälter, Euro Normbehälter, Euro Stapelbehälter, Euro-Normbehälter, Euro-Transportbehälter, Euro-Transportkasten, Eurobehälter, Normbehälter, Stapelbehälter, Transportbehälter, Transportkasten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 16,04* | € 22,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,71* | € 27,57* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,74* | € 27,71* | | | | | | 26 Tage | | | 2 | | € 5,95* | ab € 22,80* | € 30,20* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 22,47* | € 31,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|