| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1300714 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4063726006035 EAN/GTIN: 4063726006035 |
| |
|
| | |
| BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall • Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • DW-Aufnahme für DeWalt, Stanley Fatmax und Black & Decker Weitere Informationen: | | Blattbreite: | 45 mm | Blattlänge: | 60 mm | Inhalt: | 3 Stück | Markenname: | FORTIS | Herstellername: | EDE | Herstellerartikelnummer: | 4063726006035 | Ursprungsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,21* | € 21,23* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 15,20* | € 21,27* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,49* | € 21,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,17* | € 22,23* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,77* | € 25,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|