Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     4012-1301084
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854528
EAN/GTIN:
     4053569854528
Suchbegriffe:
Klebeband
Nonslip-Tape
Tape
Warnklebeband
Nonslip-Tape Universal

• Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit
• Sehr hohe Abriebfestigkeit
• Hohe Klebkraft
• Einfach zu verarbeiten
• Witterungsbeständiger Kleber
• Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2

Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Länge:
18 m
Farbe:
schwarz/gelb
Marke:
Keine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
17
1
€ 6,90*
ab € 30,29*
€ 40,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,97*
€ 42,90*
2 Tage
17
1
€ 7,90*
ab € 32,30*
€ 42,98*
24
€ 4,90*
ab € 38,91*
€ 44,12*
5 Tage
17
1
€ 4,30*
ab € 32,90*
€ 44,80*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 40,61*
€ 48,33
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,29*
€ 47,95
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,23*
€ 43,11
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 34,86*
€ 41,48
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,29*
€ 36,05
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,68278* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.