Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m
NONSLIP-Tape Bl/Ye UNIV. B: 50 mm L: 18 m
Artikel-Nr.:
     5417S-p1666835
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569854528
EAN/GTIN:
     4053569854528
Suchbegriffe:
NONSLIP-Tape
Bl/Ye
UNIV.
B:
Nonslip-Tape Universal • Rutschfestigkeitsklasse R13 60 Grit • Sehr hohe Abriebfestigkeit • Hohe Klebkraft • Einfach zu verarbeiten • Witterungsbeständiger Kleber • Flammhemmend geprüft nach DIN EN45545-2
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Ja
Farbe:
gelb/schwarz
Breite:
50 mm
Rollenlänge:
18 m
Weitere Suchbegriffe: 50, mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
24
€ 4,90*
ab € 31,10*
€ 36,84*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 30,31*
€ 40,22*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 31,90*
€ 42,36*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 32,04*
€ 42,59*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 32,86*
€ 44,44*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 36,84*
€ 43,84
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 36,14*
€ 43,01
pro Rolle
ab 600 Rollen
€ 35,96*
€ 42,79
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 31,10*
€ 37,01
pro Rolle
1 Rolle enthält 18 Meter (ab € 1,72778* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 884,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.