| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-1301568 Herst.-Nr.: 1260329 EAN/GTIN: 3660570050583 |
| |
|
| | |
| 3M™ »PROTECTA« Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer Eigenschaften: • 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer • Mit Stretch • Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl • Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl • Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C • Maximal zulässiges Gewicht: 140 kg Zulassung/Norm: CE EN 355:2002 Material: Polyester/Metall Gewicht: 1,2 kg Weitere Informationen: | | Länge: | 1,5 m | Herstellerartikelnummer: | 1260329 | Herstellername: | 3M Deutschland GmbH | Markenname: | 3M | Ursprungsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 80,77* | € 100,80* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 81,17* | € 101,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 81,55* | € 101,83* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,69* | € 102,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,89* | € 102,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|