Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA,1,5M 3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6QTZH-3660570050583
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3660570050583
EAN/GTIN:
     3660570050583
Suchbegriffe:
Absturzsicherungs-Verbindungselemen...
Absturzsicherungs-Verbindungsmittel
Verbindungsmittel für Absturzsicher...
Bandfalldämpfer
3660570050583 3M™ Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »PROTECTA«
Eigenschaften:
- 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer
- Mit Stretch
- Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl
- Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Material: verzinktes Stahl
- Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C
Zulassung/Norm: CE EN 355:2002
Material: Polyester/Metall
Gewicht: 1,2 kg
Max. zulässiges Gewicht: 140 kg
Weitere Suchbegriffe: Fallbegrenzer, Falldämpfer, Falldämpferleine, Falldämpfungsleine, Y-Verbindungsmittel, bandfalldämpfer 1,5m, bandfalldämpfer, 3660570050583, 3M™, Sturzdämpfer, Verbindungsmittel, 3M™ Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer »PROTECTA«, 28561156, 1646919, 28561155, 28561085, Absturzsicherung, 28561084, Arbeitsschutz, 1 Y-Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer PROTECTA, 5M 3M, Eigenschaften:, 3M™ PROTECTA® Y-Verbindungsmittel mit kleinem Bandfalldämpfer, Mit Stretch, Verbindungsmittel A: 1 x Twistlock-Karabiner AJ514, Öffnungsweite: 18 mm, Selbstschließender Drehverschluss, Bruchfestigkeit: 25 kN, Material: verzinktes Stahl, Verbindungsmittel B: 2 x Gerüst-Karabiner, Öffnungsweite: 50 mm, selbstschließend, Bruchfestigkeit: 23 kN, Für Temperaturbereiche von –5 °C bis +57 °C, Zulassung/Norm: CE EN 355:2002, Material: Polyester/Metall, Gewicht: 1, 2 kg, Max. zulässiges Gewicht: 140 kg, Absturzsicheru
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,57*
€ 101,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,17*
€ 101,10*
Lager 6QTZH
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 81,45*
€ 101,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,57*
€ 101,56*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 81,96*
€ 102,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,85*
€ 115,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.