Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Mehrzweckleiter 3-teilig 3x10 Sprossen AH 7,44m
Artikel-Nr.:
     4012-1301704
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     404730
EAN/GTIN:
     4019502339200
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Mehrzweckleiter, 3-teilig

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte • Traverse • Leiterninnenbreite 300 mm Hinweis: Kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglich- keiten. Aufbau in Treppenstellung nur bis Größe 3 x 10 möglich.

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
3 x 10
Holm oben/Mitte/unten ca.:
71/83/71 mm
Sprossenzahl max. ausgef. Leiter:
25
Länge eingef. ca.:
2,91 m
Länge Anlegeleiter ausgef. ca.:
7,11 m
Standhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
3,65 m
Reichhöhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
5,65 m
Standhöhe Anlegeleiter ca.:
5,94 m
Reichhöhe Anlegeleiter ca.:
7,94 m
Senkr. Höhe Stehleiter mit Steckteil ca.:
4,86 m
Obere/mittlere/untere Breite ca.:
355/425/1200 mm
Gewicht ca.:
19,7 kg
Herstellerartikelnummer:
404730
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,71*
€ 320,12*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 307,55*
€ 375,04*
€ 4,90*
ab € 318,53*
€ 391,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 335,70*
€ 399,43*
Lager 4012
7
Frei Haus
ab € 360,38*
€ 422,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,25*
€ 502,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,85*
€ 486,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,85*
€ 473,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,87*
€ 462,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,38*
€ 428,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054489
ab € 10,08*
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,55*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,22*
Zubehör
Hymer
0050538
ab € 28,09*
Zubehör
Hymer
ab € 18,35*
Zubehör
Hymer
ab € 55,83*
Zubehör
Hymer
0051528
ab € 13,86*
Zubehör
Hymer
0051248
ab € 106,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.