Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBA KRAPF Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALBA KRAPF Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
ALBA KRAPF Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
ALBA KRAPF Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     4012-1301856
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11466
EAN/GTIN:
     7611420114661
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
schlauchmobil
Schlauchwagen ALBA Star Pro, Serie 2

• Feuerverzinkt
• Extrem stabile Ganzstahlkonstruktion
• Doppelt gelagert
• Schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken
• Hoher Wasserdurchfluss 3/4"
• Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen
• Durchgängig und druckbeständig
• Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager
• Mit Haspelblockierung
• Ø 215 mm PU Räder mit Stahlfelgen
• Bodenschonende Antiglide-Auflagen
• Abmessung H x B x T: 1024 x 603 x 605 mm
• Gewicht (ohne Schlauch): 14 kg
• Max. Betriebsdruck: 25 bar
• Schlauchanschluss: 3/4" AG
• Max. Schlauchlänge: 1/2" = 120 m; 5/8" = 100 m; 3/4" = 80 m; 1" = 50 m

Weitere Informationen:
Marke:
ALBA KRAPF
Weitere Suchbegriffe: ALBA-Schlauchaufroller, ALBA-Schlauchhalter, ALBA-Schlauchtrommel, ALBA-Schlauchwagen, Schlauchaufroller, Schlauchhalter, Schlauchtrommel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
1
Frei Haus
ab € 429,49*
€ 493,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 398,92*
€ 493,69*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 459,14*
€ 525,19*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 436,84*
€ 544,11*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 533,15*
€ 606,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,68*
€ 587,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,82*
€ 584,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,60*
€ 561,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,42*
€ 545,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,49*
€ 511,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.