Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
Schlauchwagen 3/4" Pro SL: 80m, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     214G-7611420114661
Hersteller:
     Alba-Krapf
Herst.-Nr.:
     11466
EAN/GTIN:
     7611420114661
Suchbegriffe:
Schlauchmobil
Schlauchwagen
alba krapf schlauchwagen
schlauchmobil
Schlauchwagen ALBA Star Pro, Serie 2 • Feuerverzinkt • Extrem stabile Ganzstahlkonstruktion • Doppelt gelagert • Schlauchschonende Trommel mit komfortablem, rostfreiem Anschlussbogen: kein Schlauchknicken • Hoher Wasserdurchfluss 3/4" • Dreharmatur kugelgelagert für ein leichtes Ab- und Aufrollen • Durchgängig und druckbeständig • Schlauchtrommel und Handkurbel im Stahllager • Mit Haspelblockierung • Ø 215 mm PU Räder mit Stahlfelgen • Bodenschonende Antiglide-Auflagen Technische Daten: • Abmessung H x B x T: 1024 x 603 x 605 mm • Gewicht (ohne Schlauch): 14 kg • Max. Betriebsdruck: 25 bar • Schlauchanschluss: 3/4" AG • Max. Schlauchlänge: 1/2" = 120 m; 5/8" = 100 m; 3/4" = 80 m; 1" = 50 m
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Schlauchtrommel, ALBA-Schlauchhalter, Schlauchaufroller, Schlauchhalter, ALBA-Schlauchaufroller, ALBA-Schlauchwagen, ALBA-Schlauchtrommel, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 430,76*
€ 488,08*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 396,46*
€ 488,09*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 459,58*
€ 519,50*
8 Tage
1
€ 35,99*
ab € 464,98*
€ 526,67*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 436,79*
€ 538,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,35*
€ 640,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,74*
€ 625,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,95*
€ 599,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,73*
€ 583,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 457,18*
€ 544,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,79*
€ 519,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.