Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter DH 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4012-1301950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5904542925270
EAN/GTIN:
     5904542925270
Suchbegriffe:
Bautrockner
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Luftentfeuchter DH 720

• Kompaktes Kunststoffgehäuse • Elektronisches Bedienungsfeld • Tankanzeige • Eingebauter Hygrostat • UV-Lampe um Bakterien und Keime abzutöten • Leiser Betrieb • Transportabel • Verhindert die Entstehung von Schimmelpilzen sowie die Entwicklung von Bakterien

Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
390 W
Raumgröße bis:
50 m³
Luftleistung:
150 m³/h
Länge:
410 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 397,66*
€ 457,56*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 399,52*
€ 457,66*
Lager 4012
2
Frei Haus
ab € 401,61*
€ 461,37*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 401,55*
€ 470,02*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 426,43*
€ 489,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,37*
€ 549,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,62*
€ 539,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,71*
€ 514,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,68*
€ 504,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,61*
€ 477,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.