Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftentfeuchter DH 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1301950
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5904542925270
EAN/GTIN:
     5904542925270
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Luftentfeuchter DH 720

• Kompaktes Kunststoffgehäuse • Elektronisches Bedienungsfeld • Tankanzeige • Eingebauter Hygrostat • UV-Lampe um Bakterien und Keime abzutöten • Leiser Betrieb • Transportabel • Verhindert die Entstehung von Schimmelpilzen sowie die Entwicklung von Bakterien

Weitere Informationen:
Energieverbrauch:
390 W
Raumgröße bis:
50 m³
Luftleistung:
150 m³/h
Länge:
410 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
550 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Ursprungsland:
Land unbekannt
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 410,47*
€ 477,86*
Lager 6C8MS
2
Frei Haus
ab € 399,98*
€ 477,87*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 428,88*
€ 497,21*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 441,57*
€ 516,00*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 437,84*
€ 518,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,87*
€ 568,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 465,12*
€ 553,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 462,80*
€ 550,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,59*
€ 529,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 442,36*
€ 526,41
pro Stück
ab 8 Stück
€ 437,94*
€ 521,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,04*
€ 511,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,98*
€ 475,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.