Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Hängerahmen,9039921,steckbar,STA schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängerahmen,9039921,steckbar,STA schwarz
Hängerahmen,9039921,steckbar,STA schwarz
Hängerahmen,9039921,steckbar,STA schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1302574
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9039921
EAN/GTIN:
     4023149022197
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
Steckbarer Hängerahmen Schreibtischunterschrank

• Mit Zwischensteg
• Stahl vernickelt / Kunststoff

Set besteht aus:
• 1 Stück Steckbarer Hängerahmen
• Zwischenstege, Anzahl siehe Tabelle

Hinweise:
Steckbarer Hängerahmen kann nur mit flacher Rückwand bis zu 96 mm eingesetzt werden

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9039921
Maße:
710 x 244 x 350 mm
Oberfläche:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
9039921
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,3738*
€ 16,6362*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,8391*
€ 16,9991*
3 Tage
16
1
€ 9,50*
ab € 14,67*
€ 20,96*
15 Tage
364
1
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 21,06*
14 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 14,6342*
€ 22,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 16,9991*
€ 20,22893
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8391*
€ 16,46853
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.699,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
48410
ab € 1,1629*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,3373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.