Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbarer Hängerahmen Schreibtischunterschrank,schw.,710x244x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1288251
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9039921
EAN/GTIN:
     4023149022197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängerahmen
Hängeregisterrahmen
Küchen-Systemtechnik
hängerahmen hettich
• Mit / ohne Zwischensteg · siehe Einteilungstabelle · Stahl vernickelt / Kunststoff Set besteht aus: · 1 Stück Steckbarer Hängerahmen · 2 Stück Zwischenstege Hinweise: Steckbarer Hängerahmen kann nur mit flacher Rückwand bis zu 96 mm eingesetzt werden Weitere technische Eigenschaften: · B mm: 350mm · H mm: 244mm · L mm: 710mm · Material: Stahl, Kunststoff · Systemfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Büroregalschrank, Hängeregistaturrahmen, Rolladenschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,3738*
€ 16,6362*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 13,8391*
€ 16,9991*
3 Tage
16
1
€ 9,50*
ab € 14,67*
€ 20,96*
15 Tage
364
1
€ 6,99*
ab € 14,78*
€ 21,06*
Lager 4757
3
1
€ 4,95*
ab € 14,6342*
€ 22,2394*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2394*
€ 26,46489
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,1958*
€ 25,223
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,7286*
€ 23,47703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7314*
€ 22,29037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7842*
€ 21,1632
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,6342*
€ 17,4147
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
48410
ab € 1,1629*
Zubehör
Hettich
9039362
ab € 2,3373*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.