Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterflur-Vollauszug,9080237,500mm,Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Unterflur-Vollauszug,9080237,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9080237,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9080237,500mm,Stahl
Unterflur-Vollauszug,9080237,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     4012-1302726
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080237
EAN/GTIN:
     4023149140143
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Vollauszug Quadro V6 mit Silent System

• Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
• Integrierte Dämpfung Silent System
• Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
• Optional: Tablarbodenarretierung
• Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
• Plattformkonzept: identische Korpus-, Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
• Stahl verzinkt

Hinweise:
Bei Einsatz von Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablarböden verringert sich die Tablarbodenlänge um 12 mm (NL - 12 mm)

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9080237
Nennlänge:
500 mm
Belastbarkeit:
30 kg
Herstellerartikelnummer:
9080237
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,6334*
€ 27,2058*
2 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 27,54*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,232*
€ 164,385*
Lager 4012
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,911*
€ 168,801*
13 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,949*
€ 225,086*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 168,801*
€ 200,87319
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 165,621*
€ 197,08899
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 151,911*
€ 180,77409
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 15,1911* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 1.688,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.