Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollauszug Quadro V6 m.Silent Sys.STA verz.L.500mm li.u.re.HETTICH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-201640
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9080237
EAN/GTIN:
     4023149140143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Quadro V6 mit Silent System · links und rechts · Aufschiebemontage mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung · Integrierte Dämpfung Silent System · Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen · Optional: Tablarbodenarretierung · geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm · Plattformkonzept: identische Korpus- · Schubkasten- und Blendenmaße bei Quadro Teil- und Vollauszugsführungen mit Aufschiebemontage · Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 3 · Stahl verzinkt · Kupplungen gesondert bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite links und rechts· Auszugart Vollauszug· Belastungsklasse 30 kg· Einbaubreite (Zargendicke) EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)· Einbaubreite EB mm 20· Führungsart Verdeckte Führung· Komponenten Auszugsführungen· Lochabstand b1 mm 288mm· Lochabstand b2 mm 224mm· Mindestkorpustiefe KT mm 513mm· Montageart Aufschiebemontage· Nennlänge mm 500mm
Weitere Informationen:
Nennlänge:
500 mm
Mindestkorpustiefe:
513 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Einbaubreite:
20 mm
Modell:
Silent System
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 21,6334*
€ 27,2058*
2 Tage
30
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 22,27*
€ 27,54*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 148,232*
€ 164,385*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 151,911*
€ 168,801*
Lager 4757
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 168,949*
€ 225,086*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,086*
€ 267,85234
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,299*
€ 260,96581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 200,776*
€ 238,92344
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 191,082*
€ 227,38758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 181,979*
€ 216,55501
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 168,949*
€ 201,04931
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 16,8949* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.