Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausz.führ. Quadro Duplex 70,f.Endl.bauw.,Maßx= 22mm,l. u.r.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334730
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078719
EAN/GTIN:
     4023149120343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zargen Auszugsystem
zargen auszugsystem
• Mit Differentialrolle · Überauszug ca. 33 mm · 65 kg Belastbarkeit nach EN 15338 · Level 2 · Stahl verzinkt Hinweise: · Verriegelungsstangen Stop Control und Stop Control Plus separat bestellen Weitere technische Eigenschaften: · Anschlagseite: links und rechts · Auszugart: Überauszug · Einsatzbereich: Schrankwand, Tiefe 600 mm · Führungsart: Verdeckte Führung · Komponenten: Auszugsführungen · Konstruktionsweise: für Endlosbauweise, Maß X = 22 mm · Min. Einbaubreite: Maß X = 22 mm · Min. Einbautiefe mm: 538mm
Weitere Informationen:
Belastbarkeit:
65 kg
Marke:
HETTICH
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schubladenauszug, Schubladenführung, Vollauszüge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 40,8917*
€ 46,3311*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 42,2229*
€ 47,4329*
2 Tage
5
1
€ 9,50*
ab € 44,82*
€ 58,59*
14 Tage
859
1
€ 6,99*
ab € 45,09*
€ 58,95*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 44,322*
€ 62,0519*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,0519*
€ 73,84176
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,8905*
€ 70,0797
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,9976*
€ 65,44714
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,3348*
€ 62,27841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,012*
€ 58,32428
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,322*
€ 52,74318
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Zubehör
Hettich
9137686
ab € 0,1006*
Zubehör
Hettich
9078710
ab € 4,9582*
Zubehör
Hettich
9078712
ab € 14,2193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.