Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hettich Kleiderlift,9079720,830-1150mm,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleiderlift,9079720,830-1150mm,schwarz
Kleiderlift,9079720,830-1150mm,schwarz
Kleiderlift,9079720,830-1150mm,schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-1303116
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9079720
EAN/GTIN:
     4023149244957
Suchbegriffe:
Kleiderlift
Küchen-Systemtechnik
Kleiderlift Duo Basic

• Beidseitige Anbindung
• Tragkraft 10 kg
• Distanzstück zur Überbrückung des Türeinsprungs
• Kleiderstange, Aluminium eloxiert
• Gehäuse, Schwenkarm und Distanzstück,
• Kunststoff/Aluminium schwarz

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9079720
Korpusbreite:
830–1150 mm
Oberfläche:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
9079720
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 56,2763*
€ 66,3197*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 58,3311*
€ 67,8111*
12 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 57,0474*
€ 77,0478*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 81,62*
€ 104,18*
5 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 80,844*
€ 105,5098*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 67,8111*
€ 80,69521
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,3311*
€ 69,41401
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 6.781,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
9079723
ab € 2,7975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.