Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Laufprofil-Set,9209218,4000mm,silber
Artikel-Nr.:
     4012-1303129
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9209218
EAN/GTIN:
     4023149966729
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Führungsprofil Schiebetür
Laufprofil
Schiebetürenprofil
Laufprofil SlideLine M Profilsets

• 2 Profile
• Ausführung: Länge teilbar, oben, unten
• Belastbarkeit: 30 kg
• Aluminium, silber eloxiert
• Türstärke min.: 16 - 25 mm
• Profilhöhe: 18 mm
• Regalbodendicke: 18/19 mm

Set besteht aus:
• 2 Stück Laufprofile, Aluminium silber eloxiert, gelocht
• 2 Stück Montageklammern
• Befestigungsmaterial

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9209218
Länge:
4000 mm
Herstellerartikelnummer:
9209218
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürführungsprofil, Schiebetürprofil, laufprofil hettich, führungsprofil schiebetür, Beschlag, laufend, Möbelbeschläge, Oben, Schiebetür, Schiebetür-Beschlag, Schiebetürbeschläge, Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 60,2058*
€ 76,5935*
Lager 4012
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 66,1858*
€ 78,3958*
10 Tage
743
1
€ 35,99*
ab € 66,66*
€ 85,71*
4 Tage
2
1
€ 4,30*
ab € 86,501*
€ 113,1847*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 107,53*
€ 136,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 78,3958*
€ 93,291
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,1858*
€ 78,7611
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7.839,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.